49383122-ANELLO DI TENUTA WA 18,0X35,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:49383122
Rubix:160000000420011
Produttore:49383122
49383122-ANELLO DI TENUTA WA 18,0X35,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Riepilogo info tecniche
Diametro interno18 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 49383122-ANELLO DI TENUTA WA 18,0X35,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso8 g
Diametro interno18 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza7 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1,05 IVA esclusa
/ Unità
1,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione