Riferimenti
Gapi:A095120P
Rubix:999190900022181
Produttore:14AN77K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AN77K7-ANELLO DI TENUTA A 95X120X12 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:95.00 mm Diametro Esterno:120.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 0,5 bar |
| Esecuzione | guarnizione esterna dell'armatura metallica con molla |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Norma | UNI 3823; DIN 17223; EN 10130; DIN 1624 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore