67019844-ANELLO DI TENUTA WA 35,0X54,0X8,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67019844
Rubix:999210420066776
Produttore:67019844
67019844-ANELLO DI TENUTA WA 35,0X54,0X8,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno54 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67019844-ANELLO DI TENUTA WA 35,0X54,0X8,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso19 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno54 mm
Larghezza8 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
0,99 IVA esclusa
/ Unità
1,21 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore