Riferimenti
Dichtomatik:060,00X075,00X08,00 WA NBR
Rubix:999250613003679
Produttore:184977


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 184977
La WA è una tenuta per alberi rotanti a singola azione per alberi rotanti o girevoli. Il manicotto esterno in elastomero garantisce una buona tenuta statica, un buon bilanciamento dell'espansione termica, ad esempio in alloggiamenti metallici leggeri, una migliore tenuta con una maggiore rugosità e una tenuta sicura per gli alloggiamenti divisi, nonché una buona tenuta statica con fluidi o gas sottili.
Punti di forza
La WA è una tenuta per alberi rotanti a singola azione per alberi rotanti o girevoli. Il manicotto esterno in elastomero garantisce una buona tenuta statica, un buon bilanciamento dell'espansione termica, ad esempio in alloggiamenti metallici leggeri, una migliore tenuta con una maggiore rugosità e una tenuta sicura per gli alloggiamenti divisi, nonché una buona tenuta statica con fluidi o gas sottili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione