Riferimenti
Gapi:A 25X50X10 NBR75
Rubix:999190900021925


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14A722K7-ANELLO DI TENUTA A 25X50X10 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:50.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 0,5 bar |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Norma | DIN 3760 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,21 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 19,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore