TEN. ROT. MIM D.INT: 45.00 MM D.EST: 85.00 MM H: 10.00 MM MAT: NBR 25152

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Anyseals:25152
Rubix:999230731035755
TEN. ROT. MIM D.INT: 45.00 MM D.EST: 85.00 MM H: 10.00 MM MAT: NBR 25152

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TEN. ROT. MIM D.INT: 45.00 MM D.EST: 85.00 MM H: 10.00 MM MAT: NBR 25152


V-RING NBR 60 SHORE BLACK SHAFT 850 MM - 200505847

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza10 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
€ 1,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,77 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore