49428988- TENUTA ROTANTE 160X190X15/14 BAUM7X7 NBR 72 902

Guarnizione radiale dell'albero

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:49428988
Rubix:999230703000595
Produttore:BAUM7X7 160,00 190,00 15,00 902
49428988- TENUTA ROTANTE 160X190X15/14 BAUM7X7 NBR 72 902

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49428988- TENUTA ROTANTE 160X190X15/14 BAUM7X7 NBR 72 902


Tipi standard secondo DIN 3760, con guaina esterna in elastomero, con e senza labbro parapolvere aggiuntivo (SL) per proteggere da livelli di sporco esterno da leggeri a medi.

Punti di forza

Ampia gamma di applicazioni in ogni settore dell'industria
Tenuta affidabile del foro della custodia, anche in presenza di una maggiore rugosità del foro, di dilatazioni termiche e di alloggiamenti divisi, con possibilità di tenuta anche di fluidi a bassa viscosità e gassosi
Labbro antipolvere aggiuntivo come tenuta aggiuntiva contro l'ingresso di polvere e sporcizia moderata e media dall'esterno (BA. . . SL)
Labbro di tenuta a molla
Labbro antipolvere aggiuntivo (BA...SL)
Profilo del labbro di tenuta, labbro di tenuta lavorato sulla faccia anteriore
Profilo del labbro di tenuta, labbro di tenuta finito

Applicazioni

Assali;Utensili elettrici;Riduttori industriali

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno160 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza15 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
€ 30,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione