Riferimenti
Gapi:A180220R
Rubix:999190900022218
Produttore:14AS87K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 220 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AS87K7-ANELLO DI TENUTA A 180X220X15 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:180.00 mm Diametro Esterno:220.00 mm Altezza Sede:15.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 220 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 0,5 bar |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Norma | DIN 3760 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore