Riferimenti
Gapi:AS 32X45X7 FPM75
Rubix:999190900022263


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14I992G7-ANELLO DI TENUTA AS 32X45X7 VITON
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:32.00 mm Diametro Esterno:45.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Esecuzione | guarnizione esterna in armatura metallica con molla e labbro parapolvere |
| Temperatura massima | 200 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione