Riferimenti
Gapi:A011022G
Rubix:999190900021829
Produttore:14A127K7
Documenti
Dettagli del prodotto : 14A127K7-ANELLO DI TENUTA A 11X22X7 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:11.00 mm Diametro Esterno:22.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 11 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,42 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 29,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

