49405179 (EX 67056808)-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 50,0X 68,0X 8,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)
Radial Shaft Seal
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:49405179
Rubix:999240228053392
Produttore:49405179
Dettagli del prodotto : 49405179 (EX 67056808)-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 50,0X 68,0X 8,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)
Punti di forza
•Standard design according to DIN 3760
With tension spring
With protective lip
Rubberized outer jacket
Sealing material: NBR, FKM
Material stiffening plate: Unalloyed steel DIN EN 10139 (DIN 1624)
Spring material: Spring steel DIN EN 10270-1
With tension spring
With protective lip
Rubberized outer jacket
Sealing material: NBR, FKM
Material stiffening plate: Unalloyed steel DIN EN 10139 (DIN 1624)
Spring material: Spring steel DIN EN 10270-1
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

