67018214-ANELLO DI TENUTA WA 88,0X 126,0X 12,0 NB7034 (MESCOLA 70 NBR NB703412)
WA Anello di Tenuta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:67018214
Rubix:999210730028541
Produttore:67018214


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 88 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 126 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 67018214-ANELLO DI TENUTA WA 88,0X 126,0X 12,0 NB7034 (MESCOLA 70 NBR NB703412)
Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 107 g |
|---|---|
| Diametro interno | 88 mm |
| Diametro esterno | 126 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione