49383228-ANELLO DI TENUTA METALLO ESTERNO WB 50,0X80,0X10,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:49383228
Rubix:999210420061179
Produttore:49383228
49383228-ANELLO DI TENUTA METALLO ESTERNO WB 50,0X80,0X10,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49383228-ANELLO DI TENUTA METALLO ESTERNO WB 50,0X80,0X10,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)


Guarnizione per alberi rotanti in versione standard secondo la norma DIN 3760 con una guaina esterna in elastomero che copre un inserto metallico e un labbro di tenuta azionato da una molla. Inoltre, il design standard è disponibile con un labbro di protezione (WAS) sul lato aria.

Applicazioni

Sigillatura di elementi di macchine rotanti come alberi, mozzi e assi.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza10 mm
Materialenbr
€ 1,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione