Riferimenti
Gapi:A065100NP
Rubix:999190900022327
Produttore:14IK11K7
Documenti
Dettagli del prodotto : 14IK11K7-ANELLO DI TENUTA AS 65X100X10 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:65.00 mm Diametro Esterno:100.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,19 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 29,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

