Riferimenti
Gapi:A035052N
Rubix:999190900021977
Produttore:14AB15K7
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AB15K7-ANELLO DI TENUTA A 35X52X10 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:35.00 mm Diametro Esterno:52.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

