Riferimenti
Gapi:A085115Q
Rubix:999190900022166
Produttore:14AM85K7
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AM85K7-ANELLO DI TENUTA A 85X115X13 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:85.00 mm Diametro Esterno:115.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 115 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,79 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 37,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

