Riferimenti
Gapi:A025052IP
Rubix:999190900022251
Produttore:14I734K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14I734K7-ANELLO DI TENUTA AS 25X52X8 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:52.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione esterna in armatura metallica con molla e labbro parapolvere |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Norma | ASTM D2000 M2 BG 710 A14 B14 EA14 EF11 EF21 E014 E034 Z1:HARDNESS SHORE A 75±5 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,95 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 26,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione