49383283-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 17,0X28,0X6,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Guarnizione per albero rotante WAS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:49383283
Rubix:999180500070987
Produttore:49383283
49383283-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 17,0X28,0X6,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Riepilogo info tecniche
Diametro interno17 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 49383283-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 17,0X28,0X6,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Applicazioni

Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza6 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
0,47 IVA esclusa
/ Unità
0,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione