215X250X16

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:67027683
Rubix:999180500071280
Produttore:67027683
215X250X16
Riepilogo info tecniche
Diametro interno215 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 215X250X16


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso280 g
Diametro interno215 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza16 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione