Riferimenti
Gapi:A035062IP
Rubix:999190900022272
Produttore:14IB49K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14IB49K7-ANELLO DI TENUTA AS 35X62X8 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:35.00 mm Diametro Esterno:62.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,36 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 32,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore