67019531-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 105,0X130,0X13,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)
Guarnizione per albero rotante WAS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:67019531
Rubix:999180400004232
Produttore:67019531


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 105 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 67019531-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 105,0X130,0X13,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)
Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.
Applicazioni
Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 88 g |
|---|---|
| Diametro interno | 105 mm |
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 13 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione