67017386-ANELLO DI TENUTA METALLO ESTERNO WB 35,0X55,0X8,0 NB7046 ( MESCOLA 70 NBR NB704604)

Guarnizione dell'albero (W B NBR 70 BLACK FSGS)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67017386
Rubix:999180500069380
Produttore:67017386
67017386-ANELLO DI TENUTA METALLO ESTERNO WB 35,0X55,0X8,0 NB7046 ( MESCOLA 70 NBR NB704604)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67017386-ANELLO DI TENUTA METALLO ESTERNO WB 35,0X55,0X8,0 NB7046 ( MESCOLA 70 NBR NB704604)


Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.
TEN. ROT. MIM D.INT: 35.00 mm D.EST: 55.00 mm H: 8.00 mm MAT: NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Peso19 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza8 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione esterna dell'armatura metallica con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
1,08 IVA esclusa
/ Unità
1,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione