Riferimenti
Gapi:A008018D
Rubix:999190900021822
Produttore:14A072K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 18 mm |
| Larghezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14A072K7-ANELLO DI TENUTA A 8X18X5 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:8.00 mm Diametro Esterno:18.00 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 18 mm |
| Larghezza | 5 mm |
| Materiale | nbr |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Norma | ASTM D2000; REACH ALLEGATO XVII RESTRIZIONE 50 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,42 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 29,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione