Riferimenti
Gapi:A075120P
Rubix:999190900022151
Produttore:14AL82K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AL82K7-ANELLO DI TENUTA A 75X120X12 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:75.00 mm Diametro Esterno:120.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Temperatura massima | 120 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,71 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 39,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione