GUARNIZIONE V-RING 10 VA 9,5-11,5 VRING010A

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Techné:VRING010A
Rubix:999190900101181
GUARNIZIONE V-RING 10 VA 9,5-11,5 VRING010A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno9 mm
Diametro esterno15 mm
Materialenbr

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE V-RING 10 VA 9,5-11,5 VRING010A


TENUTA FRONTALE V-RING Modello:VA Diametro Interno:9.00 mm Diametro Esterno:15.00 mm Altezza Sede:4.50 mm Materiale:NBR 60 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno9 mm
Diametro esterno15 mm
Materialenbr
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione