Riferimenti
Gapi:01.PG000.040505
Rubix:999220805092168
Produttore:01.PG000.040505
Documenti
Dettagli del prodotto : PARAOLIO G D.040X050X5 01.PG000.040505
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:50.00 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

