67039253-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS NIF 10,0X18,0X6,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Guarnizione dell'albero (W A S NBR 70 BLACK FNGS)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67039253
Rubix:999180500071522
Produttore:67039253
67039253-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS NIF 10,0X18,0X6,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno18 mm
Larghezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67039253-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS NIF 10,0X18,0X6,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno18 mm
Larghezza6 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
€ 0,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione