Riferimenti
Gapi:A065110N
Rubix:999190900022129
Produttore:14AK23K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AK23K7-ANELLO DI TENUTA A 65X110X10 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:65.00 mm Diametro Esterno:110.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Temperatura massima | 120 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,27 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 34,49 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore