67026936-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 85,0X120,0X12,0 NB7046 ( MESCOLA 70 NBR NB704604)

WAS Tenuta radiale per albero

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67026936
Rubix:160000000420763
Produttore:67026936
67026936-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 85,0X120,0X12,0 NB7046 ( MESCOLA 70 NBR NB704604)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67026936-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 85,0X120,0X12,0 NB7046 ( MESCOLA 70 NBR NB704604)


Versione standard secondo DIN 3760 Con molla ad anello Con labbro protettivo Rivestimento esterno gommato
Le tenute radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con un labbro di tenuta disposto radialmente per la sigillatura di alberi e assi. La guarnizione è costituita da un manicotto in gomma, un anello di rinforzo metallico e una molla di tensione a spirale ad anello.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso90 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza12 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
€ 2,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,39 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore