Riferimenti
SKF:55X75X10 HMS5 RG
Rubix:160000000416455
Produttore:508754
EAN:7316572034842


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLI TENUTA RADIALI 55X75X10 HMS5 RG
ANELLI TENUTA RADIALI
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 29 g |
|---|---|
| Diametro interno | 55 mm |
| Diametro esterno | 75 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione