Riferimenti
Gapi:A025042GAS
Rubix:999190900022246
Produttore:14I680K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14I680K7-ANELLO DI TENUTA AS 25X42X7 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:42.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione esterna in armatura metallica con molla e labbro parapolvere |
| Temperatura massima | 115 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,23 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 18,58 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore