Riferimenti
F.P. Milano:A290320R
Rubix:170000000681691
Documenti
Dettagli del prodotto : 811 G 290-320-15 NBR
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:290.00 mm Diametro Esterno:320.00 mm Altezza Sede:15.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 290 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 320 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

