49433578-V-RING VS 38 60NBR NB603412 ( MESCOLA 60 NBR NB603412)
V-Ring
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:49433578
Rubix:160000000446174
Produttore:VS 38 60 NBR NB603412


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 34 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 10,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49433578-V-RING VS 38 60NBR NB603412 ( MESCOLA 60 NBR NB603412)
Punti di forza
•Buon effetto di tenuta dinamica
Compensazione di piccoli movimenti assiali così come di disallineamenti angolari e radiali
Basse esigenze sulla qualità superficiale della superficie di accoppiamento
L'attrito diminuisce con l'aumentare della velocità periferica
Progettazione affidabile con ampio spettro di applicazione per impieghi moderatamente impegnativi nell'industria in generale
Buon rapporto qualità/prezzo
Prodotto da fornitori esterni certificati
Compensazione di piccoli movimenti assiali così come di disallineamenti angolari e radiali
Basse esigenze sulla qualità superficiale della superficie di accoppiamento
L'attrito diminuisce con l'aumentare della velocità periferica
Progettazione affidabile con ampio spettro di applicazione per impieghi moderatamente impegnativi nell'industria in generale
Buon rapporto qualità/prezzo
Prodotto da fornitori esterni certificati
Applicazioni
Ingegneria meccanica generale;Impiantistica;Tecnologia di azionamento;Motori elettrici;Riduttori;Macchine agricole;Laminatoi;Tenuta per supporto cuscinetto
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 34 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 10,5 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione