67179096-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 260,0X300,0X20,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Guarnizione per albero rotante WAS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:67179096
Rubix:999180500069592
Produttore:67179096
67179096-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 260,0X300,0X20,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno260 mm
Diametro esterno300 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67179096-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 260,0X300,0X20,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Applicazioni

Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso475 g
Diametro interno260 mm
Diametro esterno300 mm
Larghezza20 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Paese d'origineTW
23,67 IVA esclusa
/ Unità
28,88 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore