Riferimenti
SKF:50X80X10 HMS5 RG
Rubix:160000000416439
Produttore:509813
EAN:7316572034606


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLI TENUTA RADIALI 50X80X10 HMS5 RG
ANELLI TENUTA RADIALI
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 45,5 g |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione