Riferimenti
Gapi:AS 17X28X7 FPM75
Rubix:999190900022225


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14I314G7-ANELLO DI TENUTA AS 17X28X7 VITON
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:17.00 mm Diametro Esterno:28.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Pressione | 0,5 bar |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere |
| Temperatura massima | 200 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione