Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:40412805
Rubix:160000000437329
Produttore:40412805


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40412805-B2PT B2PT B2PT 30X40X7 PTFE
40412805 B2PT B2PT
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with a radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber sleeve, a metal stiffening ring and an annular helical tension spring.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | ptfe |
| Esecuzione | guarnizione esterna a doppia armatura metallica con molla |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 74,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione