Riferimenti
Gapi:A050068N
Rubix:999190900022071
Produttore:14AG36K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AG36K7-ANELLO DI TENUTA A 50X68X10 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:68.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Temperatura massima | 120 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,86 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 32,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione