Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:40413234
Rubix:160000000437750
Produttore:40413234


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40413234-PARAOLIO BAUM A 17X35X7 NBR
40413234 PARAOLIO BAUM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione