Riferimenti
Gapi:A015035G
Rubix:999190900021854
Produttore:14A248K7
Documenti
Dettagli del prodotto : 14A248K7-ANELLO DI TENUTA A 15X35X7 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:15.00 mm Diametro Esterno:35.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,43 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 13,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

