Riferimenti
F.P. Milano:20BIS
Rubix:170000000675667
Documenti
Dettagli del prodotto : 20BIS GP 280-310-16 NBR
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:280.00 mm Diametro Esterno:310.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 280 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 310 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

