49383653-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 17,0X35,0X8,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Guarnizione radiale dell'albero
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:206413
Rubix:160000000420638
Produttore:AS 17,00 35,00 8,00


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49383653-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 17,0X35,0X8,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Tipi standard con manicotto metallico esterno rinforzato per facilitare il montaggio. Con o senza labbro antipolvere (SL) per proteggere dallo sporco esterno.
Punti di forza
•Broad range of applications in every sector of industry
For larger dimensions and with rough fitting in the locating
bore (Note: limited static sealing on the outer casing for low
viscosity and gaseous media)
y Additional dust lip as additional seal against moderate to medium dust and dirt ingress (B2…SL)
For larger dimensions and with rough fitting in the locating
bore (Note: limited static sealing on the outer casing for low
viscosity and gaseous media)
y Additional dust lip as additional seal against moderate to medium dust and dirt ingress (B2…SL)
Applicazioni
Heavy Industry (Cranes, Calendar Roll Gearboxes)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore