49404463-ANELLO DI TENUTA * WA 60,0X80,0X10,0 FP8034 ( MESCOLA 80 FKM FP803403)

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:49404463
Rubix:160000000413170
Produttore:49404463
49404463-ANELLO DI TENUTA * WA 60,0X80,0X10,0 FP8034 ( MESCOLA 80 FKM FP803403)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 49404463-ANELLO DI TENUTA * WA 60,0X80,0X10,0 FP8034 ( MESCOLA 80 FKM FP803403)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso44 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza10 mm
Materialefepm
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
€ 5,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,27 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore