67019469-ANELLO DI TENUTA WA 75,0X115,0X12,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67019469
Rubix:999210420066752
Produttore:67019469
67019469-ANELLO DI TENUTA WA 75,0X115,0X12,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67019469-ANELLO DI TENUTA WA 75,0X115,0X12,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso80 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza12 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
2,57 IVA esclusa
/ Unità
3,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione