Riferimenti
Gapi:A 6X19X6,35 FPM75
Rubix:999190900021818


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 19 mm |
| Larghezza | 6,35 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14A042G7-ANELLO DI TENUTA 6X19X6,35 VITON
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:6.00 mm Diametro Esterno:19.00 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 19 mm |
| Larghezza | 6,35 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Pressione | 0,5 bar |
| Temperatura massima | 200 °C |
| Norma | EN 549; ECE ONU R67 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione