Riferimenti
Techné:0803 0065
Rubix:999190900101043
Documenti
Dettagli del prodotto : VRING025S GUARNIZIONE V-RING 25 VS 24-27
TENUTA FRONTALE V-RING Modello:VS Diametro Interno:22.00 mm Diametro Esterno:30.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:NBR 60 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
