67056950-V-RING * VA 55 60FKM FP603401 ( MESCOLA 60 FKM FP603401)
Anello a V VA
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67056950
Rubix:160000000446349
Produttore:67056950


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 49 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 59 mm |
| Larghezza | 9 mm |
Dettagli del prodotto : 67056950-V-RING * VA 55 60FKM FP603401 ( MESCOLA 60 FKM FP603401)
I V-Ring sono guarnizioni assiali con un elemento di tenuta in elastomero vulcanizzato nello stampo. Il design tipico di un V-Ring comprende il corpo, il giunto flessibile e il labbro di tenuta.
Gli anelli V-ring sono solitamente utilizzati per guarnizioni non sigillate contro sporco, spruzzi d'acqua e olio su alberi in movimento. Il labbro di tenuta a forma di V, che dà il nome all'anello V, agisce assialmente. I materiali di tenuta più utilizzati sono NBR, FKM e FPM.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 8 g |
|---|---|
| Diametro interno | 49 mm |
| Diametro esterno | 59 mm |
| Larghezza | 9 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Esecuzione | non applicabile |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 84879090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,21 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore