67128141-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 120,0X180,0X15,0 NB7534 ( MESCOLA 70 NBR NB753409)

Guarnizione per albero rotante WAS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:67128141
Rubix:999180500069182
Produttore:67128141
67128141-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 120,0X180,0X15,0 NB7534 ( MESCOLA 70 NBR NB753409)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67128141-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 120,0X180,0X15,0 NB7534 ( MESCOLA 70 NBR NB753409)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Applicazioni

Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso239 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza15 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
€ 5,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione