49383477-ANELLO DI TENUTA WA 190,0X225,0X16,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
TENUTE ROTANTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:49383477
Rubix:999210420061377
Produttore:49383477
Documenti
Dettagli del prodotto : 49383477-ANELLO DI TENUTA WA 190,0X225,0X16,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:190.00 mm Diametro Esterno:225.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 190 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 225 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

