67152182-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 105,0X 120,0X 9,5 NB7034 (MESCOLA 70 NBR NB703412)

Guarnizione per albero rotante WAS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:67152182
Rubix:999210420071306
Produttore:67152182
67152182-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 105,0X 120,0X 9,5 NB7034 (MESCOLA 70 NBR NB703412)
Riepilogo info tecniche
Diametro interno105 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza9,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 67152182-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 105,0X 120,0X 9,5 NB7034 (MESCOLA 70 NBR NB703412)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Applicazioni

Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso55 g
Diametro interno105 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza9,5 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,56 IVA esclusa
/ Unità
4,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione